福井クラフト
神楽木目丼 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
容量(mL)
830
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
102(75)
質量(g)
228(149)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142297
12025840
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください