福井クラフト
神楽木目丼 朱内黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
朱内黒
容量(mL)
830
直径(Φmm)
158
高さ(mm)
102(75)
質量(g)
228(149)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142306
12025850
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください