福井クラフト
耐熱 乱筋丼 栃内黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
栃内黒
サイズ
5寸
容量(mL)
750
直径(Φmm)
149
高さ(mm)
101(72)
質量(g)
207(136)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142342
41000290
¥
3,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください