福井クラフト
田吾作丼 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
容量(mL)
780
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
112(77)
質量(g)
260(172)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142358
70000990
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください