福井クラフト
柾目角椀 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
5寸
容量(mL)
900
質量(g)
316(204)
色(柄)
黒内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
160×160×110(75)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142376
38020410
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください