福井クラフト
荒彫亀甲丸丼 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
サイズ
5寸
容量(mL)
750
直径(Φmm)
148
高さ(mm)
121(80)
質量(g)
371(239)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142403
42010730
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください