福井クラフト
荒彫亀甲平丼 黒内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
黒内朱
サイズ
6寸
容量(mL)
700
直径(Φmm)
178
高さ(mm)
95(60)
質量(g)
393(230)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142455
42010780
¥
3,650
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください