福井クラフト
荒彫亀甲平丼 根来内黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
根来内黒
サイズ
6寸
容量(mL)
約700
直径(Φmm)
178
高さ(mm)
蓋込み:約95、身のみ:約50
質量(g)
393(230)
内容量
1個
注意
※容量は丼としての使用時の参考としてお考え下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142464
42010790
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください