福井クラフト
羽衣丼 銀光彩高台内金ライン TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
銀光彩高台内金ライン
サイズ
5寸
容量(mL)
830
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
125(88)
質量(g)
236(154)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142507
70001060
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください