福井クラフト
千筋丼物椀 溜内朱 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
溜内朱
サイズ
5寸
容量(mL)
820
直径(Φmm)
156
高さ(mm)
120(83)
質量(g)
250(166)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142577
38020220
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください