福井クラフト
平筋丼椀 栃内朱 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
栃内朱
サイズ
5寸
容量(mL)
910
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
125(95)
質量(g)
344(252)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142656
33500660
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください