福井クラフト
かがみ丼 黒内朱 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
黒内朱
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142735
32015850
4.6寸
600
140
107(75)
166(108)
¥
2,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23142744
32015860
6寸
820
157
123(85)
222(142)
¥
2,750
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください