福井クラフト
かがみ丼 溜ハジキ刷毛目内黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
溜ハジキ刷毛目内黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142778
32015880
4.6寸
600
140
107(75)
166(108)
¥
2,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23142787
32015890
6寸
820
157
123(85)
222(142)
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください