福井クラフト
かすみ丼椀 朱ツバ黒 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱ツバ黒
サイズ
5.5寸
容量(mL)
900
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
115(85)
質量(g)
256(182)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142796
33601430
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください