福井クラフト
かすみ丼椀 溜刷毛目 TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
溜刷毛目
サイズ
5.5寸
容量(mL)
900
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
115(85)
質量(g)
256(182)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142814
12033680
¥
3,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください