福井クラフト
ABS千筋ロクロ目丼 曙 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
曙
サイズ
4.5寸
容量(mL)
720
直径(Φmm)
139
高さ(mm)
100
質量(g)
199
内容量
1個
注意
※木製ではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23142884
21080200
¥
3,050
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください