福井クラフト
木目乱筋丼 新溜内黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
新溜内黒
サイズ
5寸
容量(mL)
840
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
86
質量(g)
137
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143076
45150850
¥
1,300
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください