福井クラフト
吉野鉢 黒内朱ぼかしパール A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒内朱ぼかしパール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143085
51353550
5寸
400
113
150×133×57
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23143094
51353560
6寸
750
164
180×155×66
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
23143103
51353570
7寸
1170
228
210×180×77
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23143112
51353580
8寸
1500
390
240×210×90
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください