福井クラフト
耐熱 うどん丼 朱かすみ TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱かすみ
サイズ
6寸
容量(mL)
1800
直径(Φmm)
184
高さ(mm)
101
質量(g)
249
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143146
38020730
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください