福井クラフト
クイーン鉢 黒金ライン 内朱 A
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
750
質量(g)
175
色(柄)
黒金ライン 内朱
直径×高さ(mm)
150×81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143173
70010350
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください