福井クラフト
木彫亀甲丼 柿朱内黒 A
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
柿朱内黒
容量(mL)
900
直径(Φmm)
144
高さ(mm)
95
質量(g)
265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143216
21409090
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください