福井クラフト
耐熱 ケヤキ割子 黒塗(内黒) TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
560
質量(g)
168(112)
色(柄)
黒塗(内黒)
直径×高さ(mm)
135×83(123×67)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143548
12033690
¥
1,050
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください