福井クラフト
DX 耐熱 ワッパ飯器 春慶(内黒) (大) TA
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
490
質量(g)
142(94)
色(柄)
春慶(内黒)
直径×高さ(mm)
116×80(107×73)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143618
39011800
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください