福井クラフト
助六飯器 黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
500
質量(g)
182(116)
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
125×85(115×71)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143654
39020460
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください