福井クラフト
柾目割子 溜(内朱) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
520
質量(g)
134(87)
色(柄)
溜(内朱)
直径×高さ(mm)
115×90(107×80)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143688
39020420
¥
1,550
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください