福井クラフト
耐熱 三笠飯器 白歌舞伎塗 内朱 TA
洗浄機使用OK!
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
質量(g)
153(92)
色(柄)
白歌舞伎塗 内朱
直径×高さ(mm)
126×94(118×70)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143943
38012040
¥
3,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください