福井クラフト
亀甲飯器(浅型) 溜内朱 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
350
質量(g)
158(114)
色(柄)
溜内朱
直径×高さ(mm)
114×83(104×64)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23143995
33601560
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください