福井クラフト
荒筋飯器 朱・黒内朱 A M
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂 熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
容量(mL)
470
質量(g)
198(163)
色(柄)
朱・黒内朱
直径×高さ(mm)
100×91(88)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23144004
39860770
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください