福井クラフト
元禄木目飯器 三色ライン(内朱) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
幅114×奥行105×高さ78(直径97×高さ70)
容量(mL)
370
質量(g)
106(73)
色(柄)
三色ライン(内朱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23144074
33101334
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください