福井クラフト
天竜寺椀 渦ひも 手塗漆 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3寸
色(柄)
渦ひも
直径×高さ(mm)
90×88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23144573
33603600
¥
15,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください