福井クラフト
天竜寺椀 溜高台内金 手塗漆 木質
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3寸
色(柄)
溜高台内金
直径×高さ(mm)
90×88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23144582
33603610
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください