福井クラフト
元禄松花堂 うるみ乾漆 クリヤータタキ (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
タイプ
蓋
色(柄)
うるみ乾漆クリヤータタキ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
223×223×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23146348
70011581
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください