福井クラフト
胴張松花堂 溜内黒 仕切別 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
溜内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
264×264×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23146725
21011010
¥
5,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください