福井クラフト
松花堂用とんかつ仕切 朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
色(柄)
朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
235×235×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23146777
21023740
¥
1,750
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください