福井クラフト
亀甲長手弁当 後藤塗内黒 (親1ヶ) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
後藤塗内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
363×126×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23146996
23000370
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください