福井クラフト
亀甲長手弁当 黒塗(内黒) (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
黒塗(内黒)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
363×128×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147005
23000340
¥
1,850
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください