福井クラフト
亀甲長手弁当 香林塗内黒 (親1ヶ) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
香林塗内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
363×126×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147057
23000450
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください