ヘギ目小判弁当 黒内朱 (タレ付仕切親) A

ヘギ目小判弁当 黒内朱 (タレ付仕切親) A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂タイプ本体(身)色(柄)黒内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×125×57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314709321042015
1,800
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする