福井クラフト
布目長手弁当 溜内朱 蓋 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
溜内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
378×138×23
内容量
1個
注意
※商品は蓋のみです。本体は付属していません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147163
21031320
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください