福井クラフト
源氏長手弁当 三ツ切仕切 親 春慶内黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
春慶内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
362×125×56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23147267
21021170
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください