曜日別特売

松寿弁当 三ツ切仕切 親 黒渕朱 A

松寿弁当 三ツ切仕切 親 黒渕朱 A - 福井クラフト
食器の種類和食器材質ABS樹脂サイズ尺1タイプ本体(身)色(柄)黒渕朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)316×109×56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2314738221042200
1,500
869
956(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする