福井クラフト
布目松花堂 全面黒塗 強化ABS 仕切別 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺7
色(柄)
全面黒塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×380×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148046
21151750
¥
10,350
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください