福井クラフト
千筋松花堂 溜 仕切別 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
7.5寸
色(柄)
溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
223×223×65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148448
21011025
¥
4,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください