福井クラフト
DX角ひょうたん仕切 内朱天黒 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
尺0
色(柄)
内朱天黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
258×258×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148484
24062613
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください