福井クラフト
むすび松花堂 溜内黒 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
溜内黒
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×220×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148633
21020150
¥
1,550
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください