福井クラフト
六角布目松花堂(蓋) 溜内塗無 A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
溜内塗無
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×143×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148685
21075991
¥
1,000
¥
629
¥
692
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください