福井クラフト
六角木目松花堂(蓋) 金ライン A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
蓋
色(柄)
金ライン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×143×17
内容量
1個
注意
※蓋のみです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148703
21076001
¥
900
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください