福井クラフト
六角木目松花堂(親) 金ライン A
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
タイプ
本体(身)
色(柄)
金ライン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
165×143×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148712
21076002
¥
1,400
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください