福井クラフト
新 布目六角弁当 黒天朱 (親) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
新6寸
タイプ
本体(身)
色(柄)
黒天朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
202×175×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148746
21076202
¥
1,600
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください