福井クラフト
新 布目六角弁当 溜 (蓋) A
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
新6寸
タイプ
蓋
色(柄)
溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
202×175×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23148764
70011731
¥
1,300
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください